Kegelhülse zylindrisch mit Innenkegel, MK/Außen-⌀ B: 3/35

Artikel-Nr.: 327492 3/35
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

MK/Außen-⌀ B Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

A 44 mm
Länge C 32 mm
Gesamtlänge L 40 mm
Produktart Zentrierspitze

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 327492 3/35
EAN / GTIN 4067263558439
Herstellernummer 327492 3/35
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Geschliffene Kegelhülsen zur Adaption des Morsekegelschaftes auf zylindrische Spannung im Drehfutter oder Spannzangenfutter. Der Bund verhindert ein axiales Verschieben im Spannfutter.

Passend für:

Stirnmitnehmer-Grundkörper Nr. 327455; 327465 und Röhm CoAE.

Hinweis:

Bei Verwendung im Drehfutter, Ausdrehen/Ausschleifen der Spannbacken empfohlen.