Mitlaufende Drehbankspitze stoßgedämpft, Morsekegel: 3

Artikel-Nr.: 321405 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Morsekegel Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Morsekegel MK3
Gehäuse-⌀ D 60 mm
Nutzlänge B 95 mm
größter Spitzen-⌀ A 25 mm
maximaler Rundlauffehler 0,005 mm
maximale Drehzahl 5.000 min-1
für Werkstückgewicht 300 kg
Produktart Zentrierspitze

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 321405 3
EAN / GTIN 4045197720948
Herstellernummer 321405 3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Spitzenwinkel 60°.
  • Federung der Laufspitze zum Druck- und Längenausgleich, stoßdämpfend.
  • Laufspitze aus durchgehärtetem Werkzeugstahl passgenau in Lageranordnung eingeschliffen.
  • Präzisions-Wälzlagerung mit Lebensdauerschmierung.
  • Wellendichtring verhindert Eindringen von Schmutz und Kühlflüssigkeit.
  • Extrem steife Ausführung mit zusätzlicher Schaftlagerung.
  • Komplettes Werkzeug gehärtet und geschliffen.

Präzisionsausführung.

Beschreibung:

Zentrierspitzen dienen hauptsächlich bei Drehmaschinen zur Unterstützung von langen und schlanken Werkstücken, da bei diesen Werkstücken sonst die Gefahr besteht, dass es zur Durchbiegung oder zum Umherschlag durch die herrschenden Kräfte kommt.
Die Zentrierspitze wird mit einem Morsekegel befestigt. Das Werkstück wird in das Spannfutter gespannt und mit einem Zentrierbohrer eine Senkung eingebracht. Nach dem Umspannen wird dann die Zentrierspitze eingelassen.

Verwendung:

  • Zur Dämpfung von stoßartigen Belastungen.
  • Zum Ausgleich von Längenausdehnungen.
  • Zum Einsatz mit Stirnmitnehmer geeignet.