{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schaft-⌀ | 50 mm | |
| Plattengröße | 12 | |
| Aufnahme | PSC | |
| Einsatzart | rechts | |
| Aufnahme-Norm | ISO 26623-1 | |
| Innenkühlung | ja | |
| Auskraglänge A-Maß | 110 mm | |
| Nutzlänge LN | 90 mm | |
| Mindestvorbohr-⌀ D1 min | 40 mm | |
| Achsen-Spitzenabstand f | 22 mm | |
| passende Wendeschneidplatte | CN.. 1204.. | |
| Ersatzteil | P01 | |
| Einstellwinkel κ | 95 Grad | |
| Produktart | Bohrstangenhalter |
| Artikelnummer | 320390 50/12-110 | |
| EAN / GTIN | 2050001714824 | |
| Herstellernummer | PS5.PCD.RLB.110 |