• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DRM0875-0875-100-07-1D Bohr-/Fräswerkzeug.

Artikel-Nr.: 3201522
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3201522
EAN / GTIN 7291075214727
Herstellernummer 3201522

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 7/8″, Gesamtlänge (OAL) 3.59″, Nutzlänge (LU) 0.88″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 7/8″
  • Nenndurchmesser 0.875″
  • Funktionslänge (LF): 1-1/4″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SOMX 07
  • Gesamtlänge (OAL): 3.59″
  • Kraglänge (LPR): 1.31″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 2.28″
  • Nutzlänge (LU): 0.88″

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb