• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCM 080-024-12A-3D Wendeschneidplattenbohrer Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3200636
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Serie CHAMDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3200636
EAN / GTIN 7291075101331
Herstellernummer 3200636
L-Nummer L24040 1172

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Schneidendurchmesser (DC) 8 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 8.0, Gesamtlänge (OAL) 80 mm, Nutzlänge (LU) 24 mm

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 16 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 8 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 8.4 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 8 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 16 mm
  • Funktionslänge (LF) 33.54 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 8.0
  • L/D Bereich 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) IDI 080-SG
  • Gesamtlänge (OAL) 80 mm
  • Point Length (PL) 1.46 mm
  • Kraglänge (LPR) 35 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 45 mm
  • Nutzlänge (LU) 24 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CHAMDRILL" Alle ansehen