• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCM 190-095-25.4A-5D Bohrkörper mit Weldonschaft, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3200590
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie CHAMDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3200590
EAN / GTIN 7291075102093
Herstellernummer 3200590
L-Nummer L24040 293

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.748″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 19.0 ,Gesamtlänge (OAL) 6.93″ ,Nutzlänge (LU) 3.74″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.26″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.748″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.783″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.748″
  • Nenndurchmesser: 0.748″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.26″
  • Funktionslänge (LF): 4.594″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 19.0
  • L/D Bereich: 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): IDI 190-SG
  • Gesamtlänge (OAL): 6.93″
  • Point Length (PL): 0.136″
  • Kraglänge (LPR): 4.73″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 2.2″
  • Nutzlänge (LU): 3.74″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CHAMDRILL" Alle ansehen