• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCM 170-085-20A-5D Bohrkörper mit Weldonschaft, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3200580
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Serie CHAMDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3200580
EAN / GTIN 7291075101553
Herstellernummer 3200580
L-Nummer L24040 1140

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Schneidendurchmesser (DC) 17 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 17.0, Gesamtlänge (OAL) 157.5 mm, Nutzlänge (LU) 85 mm

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 25 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 17 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 17.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 17 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 25 mm
  • Funktionslänge (LF) 104.41 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 17.0
  • L/D Bereich 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) IDI 170-SG
  • Gesamtlänge (OAL) 157.5 mm
  • Point Length (PL) 3.09 mm
  • Kraglänge (LPR) 107.5 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 50 mm
  • Nutzlänge (LU) 85 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CHAMDRILL" Alle ansehen