• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCM 105-031-15.87A-3D Bohrkörper mit Weldonschaft, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3200541
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie CHAMDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3200541
EAN / GTIN 7291075101782
Herstellernummer 3200541
L-Nummer L24040 254

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.413″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 10.0 ,Gesamtlänge (OAL) 3.7″ ,Nutzlänge (LU) 1.24″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.413″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.429″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.413″
  • Nenndurchmesser: 0.413″
  • Bunddurchmesser (DF): 0.79″
  • Funktionslänge (LF): 1.735″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 10.0
  • L/D Bereich: 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): IDI 105-SG
  • Gesamtlänge (OAL): 3.7″
  • Point Length (PL): 0.075″
  • Kraglänge (LPR): 1.81″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.89″
  • Nutzlänge (LU): 1.24″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CHAMDRILL" Alle ansehen