{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schaft-⌀ | 63 mm | |
| Plattengröße | 15 | |
| Aufnahme | HSK-T | |
| Einsatzart | rechts | |
| Aufnahme-Norm | ISO 12164-3 | |
| Innenkühlung | ja | |
| Auskraglänge A-Maß | 70 mm | |
| Mindestvorbohr-⌀ D1 min | 80 mm | |
| Achsen-Spitzenabstand f | 45 mm | |
| passende Wendeschneidplatte | DN.. 1506.. | |
| Ersatzteil | P05 | |
| Schaftart | Hohlschaftkegel | |
| Produktart | Klemmdrehhalter |
| Artikelnummer | 320035 63/15HP | |
| EAN / GTIN | 2050001772527 | |
| Herstellernummer | HA6.PDF.RJA.070-HP |