• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kreuzmeißel SB 6 x 150 mm, poliert

Artikel-Nr.: 320 150 0 SB
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 320 150 0 SB
EAN / GTIN 4049002010866
Herstellernummer 320 150 0 SB
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • wird überwiegend im Metallbereich eingesetzt
  • aus hochlegiertem Werkzeugstahl gefertigt
  • durchgängig gehärtet für maximale Übertragung der Schlagkraft, erlaubt wiederholtes Nachschleifen der Arbeitsspitze
  • spezieller Sicherheitsschlagkopf vermeidet Materialabsplitterungen und Deformation
  • goldfarbig tauchlackiert
  • Forderungen aus gängigen Normen (z.B. DIN) werden eingehalten bzw. übertroffen
  • alle Werkzeuge sind GS-geprüft

Merkmal:

  • Gewicht: 173 g
  • Länge: 150 mm
  • Ausführung: poliert
  • Farbe: gold
  • Profil: flach-oval
  • Profil: 17 x 11 mm
  • Breite: 6 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb