Aufsatzbacken für Stangengreifer, Spannbereich: 8-20mm

Artikel-Nr.: 319718 8-20
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spannbereich (mm) Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge L 19,5 mm
Breite B 46 mm
Höhe H 14,75 mm
Produktart Aufsatzbacken

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 319718 8-20
EAN / GTIN 4062406239176
Herstellernummer 319718 8-20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Passend für:

Stangengreifer Nr. 319711.

Hinweis:

Standard Backen-Verzahnung 1/16 Zoll × 90°.