VDI-Adapter abgewinkelt für Stangengreifer, Typ: 30-A

Artikel-Nr.: 319716 30-A
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ d1 30 mm
Länge L 90 mm
Breite B 116 mm
Breite B1 61 mm
Höhe H 7 mm
Produktart Stangengreifer-Adapter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 319716 30-A
EAN / GTIN 4062406239541
Herstellernummer 319716 30-A
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Passend für:

Stangengreifer Nr. 319711.