Kurzbohrfutter, VDI 30, Spannbereich: 1-16mm

Artikel-Nr.: 319715 1-16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spannbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannbereich 1 mm - 16 mm
VDI-Größe VDI 30
Futteraußen-⌀ d1 50,5 mm
Auskraglänge l1 90 mm
Spannschlüssel TX25
Farbcode VDI-Schaft VDI 30
Produktart VDI-Kurzbohrfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 319715 1-16
EAN / GTIN 4045197932037
Herstellernummer 319715 1-16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Kühlmittelzuführung über Indexierbohrung.
  • Maximaler Kühlmitteldruck 50 bar.
  • Typ GARANT mit Torx®-Spannschlüssel für hohen Kraftschluss.

Verwendung:

Auf NC-Drehmaschinen und Bearbeitungszentren.

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Gerät zum Spannen von zylindrischen Werkzeugschäften in Maschinenspindeln verwenden.
  • Gerät ist ausschließlich für Rechts- und Linkslauf bestimmt.
  • Spannbereich: 0,3 mm bis 16 mm.
  • Maximale Drehzahl: 25.000 min-1.

Sachwidriger Einsatz
  • Spannen von konischen Schäften.
  • Spannen von Vierkant- oder ähnlichen Schäften.
  • Spannen von beschädigten Schäften.
  • Überschreiten von maximalem Anzugsmoment (15 Nm).
  • Überschreiten von maximaler Drehzahl (25.000 min-1).
  • Verwenden von Verlängerungen oder Anzugshilfen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte