Stangengreifer-Adapter, Schaft-⌀ D1: 20mm

Artikel-Nr.: 319713 20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ D1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ d1 20 mm
Länge L 90 mm
Breite B 61 mm
Breite B1 46 mm
Höhe H 6,5 mm
Produktart Stangengreifer-Adapter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 319713 20
EAN / GTIN 4067263140900
Herstellernummer 319713 20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Passend für:

Stangengreifer Nr. 319711.