Bohrstangenhalter geschlitzt Form E2, VDI 40, Bohrung d2 (H7): 10mm

Artikel-Nr.: 319276 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bohrung d2 (H7) (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Form: E

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Form E
Bohrung d2 (H7) 10 mm
VDI-Größe VDI 40
d8 45 mm
l6 90 mm
l7 95 mm
l8 50 mm
Farbcode VDI-Schaft VDI 40
Gewinde M M22×1,5
Produktart VDI-Bohrstangenhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 319276 10
EAN / GTIN 4045197782441
Herstellernummer 319276 10
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Umschlingung der Bohrstange, dadurch Schwingungsdämpfung und Vermeidung von Vibrationen.
  • Interne und externe Kühlung möglich.

Durchstecken der Bohrstange in Schaft bei Gr. 10 − 20 möglich.

Hinweis:

Ersatzteile Nr. 319287 - 319288 sind in der Ersatzteilliste zu finden.