VDI-Abstechhalter Schwerthöhe 32, Schaft-⌀ d1: 30mm

Artikel-Nr.: 319149 30
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ d1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite B1 35 mm
Breite B2 60 mm
Breite B3 48 mm
L1 85,5 mm
Höhe H 100 mm
Farbcode VDI-Schaft VDI 30
Produktart VDI-Abstechhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 319149 30
EAN / GTIN 2050002040038
Herstellernummer 32.3032CTXRL
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Ausführung:

Zum Einsatz auf CNC-Drehmaschinen Gildemeister CTX mit Sternrevolver.
  • Mit Doppelverzahnung am VDI-Schaft für linken bzw. rechten Einsatz.
  • Mit Kugelspritzdüse für optimale Kühlung der Schneide.
  • Klemmung des Stechschwertes über Klemmleiste.
  • Höhenverstellung von ±1 mm.

Verwendung:

Zum Einsetzen von Stechschwertern verschiedener Hersteller.

Passend für:

DMG Gildemeister CTX.

Hinweis:

Gr. 30-UEK und 40-UEK als Überkopf-Ausführung.