VDI-Abstechhalter Schwerthöhe 26, Schaft-⌀ d1: 30mm

Artikel-Nr.: 319148 30
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ d1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite B1 35 mm
Breite B2 60 mm
Breite B3 48 mm
L1 85,5 mm
Höhe H 100 mm
Farbcode VDI-Schaft VDI 30
Produktart VDI-Abstechhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 319148 30
EAN / GTIN 2050002039995
Herstellernummer 32.3026CTXRL
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Ausführung:

Zum Einsatz auf CNC-Drehmaschinen Gildemeister CTX mit Sternrevolver.
  • Mit Doppelverzahnung am VDI-Schaft für linken bzw. rechten Einsatz.
  • Mit Kugelspritzdüse für optimale Kühlung der Schneide.
  • Klemmung des Stechschwertes über Klemmleiste.
  • Höhenverstellung von ±1 mm.

Verwendung:

Zum Einsetzen von Stechschwertern verschiedener Hersteller.

Passend für:

DMG Gildemeister CTX.

Hinweis:

Gr. 30-UEK und 40-UEK als Überkopf-Ausführung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte