Bohrstangenhalter, PSC 50, Spann-⌀ D1: 12mm

Artikel-Nr.: 318887 12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Aufnahme-Norm: ISO 26623-2
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 12 mm
Aufnahme PSC 50
Aufnahme-Norm ISO 26623-2
Innenkühlung ja
Auskraglänge A-Maß 70 mm
Außen-⌀ D 36 mm
L1 48 mm
Produktart Flächenspannfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 318887 12
EAN / GTIN 2050001714688
Herstellernummer PS5.B12.K01.070

Beschreibung

Verwendung:

Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.
Zur Aufnahme von Bohrstangen.

Hinweis:

Passende PSC-Kühlmittelrohr Artikel-Nr. 309885 Gr. 50.
PSC-Spannbolzen auf Anfrage.