Schnellwechsel-Stahlhalterkopf, Typ: AA

Artikel-Nr.: 318000 AA
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ AA
maximale Antriebsleistung der Drehmaschine 1,104 kW
maximale Schlittenbreite SB 80 mm
maximale Drehstahlhöhe h 12 mm
Bohrungs-⌀ des Kopfes 13 mm
Bohrungs-⌀ der Zentrierplatte 10 mm
Breite 70 mm
Höhe 37 mm
maximale Ausladung A 30 mm
Produktart Stahlhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 318000 AA
EAN / GTIN 4045197315687
Herstellernummer K 00
Hersteller/verantwortliche Person AXA Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH, Auerswalder Höhe 3, 09244 LICHTENAU (SACHSEN), Deutschland, www.axa-maschinenbau.de

Beschreibung

Verwendung:

Stahlhalter-Kopf mit plangeschliffener Grundfläche auf dem möglichst ebenen Support auflegen und befestigen. Dazu muss vorher die Bohrung der Zentrierscheibe entsprechend ausgedreht werden. Das Ausrichten erfolgt mit eingespanntem Bohrstangenhalter und Bohrstange, die winkelig zur Planscheibe ausgerichtet werden. Dann Zeiger auf Nullmarke der Deckscheibe einstellen und Spannschraube fest anziehen. Für genaue Dreharbeiten oder schwere Schruppschnitte ist es vorteilhaft, den Stift durch 2 Passstifte zu sichern. Die Bohrungen sind vorhanden.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Exzenterhebel für Nr. 318000, 1 Spannschlüssel für Nr. 318100; 318200.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte