• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitsweste Industrie Schwarz/Rot XXXL

Artikel-Nr.: 316418009956XXXL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 316418009956XXXL
EAN / GTIN 7330509882054
Herstellernummer 316418009956XXXL
Hersteller/verantwortliche Person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 240 g/m²

Details
Abnehmbare Ausweistasche
Balg am Rücken
Schulterpartien in Kontrastfarbe

Taschen
Brusttaschen mit Balg und Patte, davon eine mit Doppelstifttasche, mit Gurtband für zusätzliche Werkzeuge
Innentaschen, davon eine mit Handytasche
Zwei Vordertaschen

Frontverschluss
Verdeckter Reißverschluss aus Kunststoff

Wäsche
Industriewäsche EN ISO 15797

Beschreibung:

  • Arbeitsweste mit Details und Nahtverriegelungen in Kontrastfarbe und verstellbarem Saum
  • Bewegungsfalte am Rücken für bessere Bewegungsfreiheit

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb