• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ergänzungssatz VW

Artikel-Nr.: 3127850
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3127850
EAN / GTIN 4046459160809
Herstellernummer 3127850
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit dem Ergänzungssatz, ist das Federvorspanngrundgerät KL-0029-100 / -200 auch passend für die oben genannten Fahrzeuge.

Merkmal:

  • Inhalt: 7 Stück
  • Netto-Gewicht: 3,5 kg
  • Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?: Nein
  • Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?: Nein
  • Entsorgungshinweise auf Werkzeug: Nein
  • 1000 V isoliert: Nein
  • VDE zertifiziert: Nein
  • Stückliste (Text):
    • 1x KL-0029-111 - Auflageplatte Gr. 1 mit Bolzen
    • 1x KL-0029-120 A - Ergänzungssatz VW-Audi, Gr. 2
    • 1x KL-0029-130 A - Ergänzungssatz VW-Audi, Gr. 3
  • Größe: 1 / 2 / 3
  • passend für: Passend für VW-Audi, Seat, Škoda Fahrzeuge auf MQB, PQ25, PQ35 sowie NSF-Plattform wie z.B. VW Caddy III (2K), EOS (1F7), Golf V (1K, 6R), Golf VI (5K), Golf VII (5G), Golf Plus (5M), Jetta III (1K2), Polo (6R), Passat (3C, 363, 365), Scirocco (137), Touran (1T), Tiguan (5N), Up! (12); Audi A1 (8X), A3 (8P, 8V), TT (8J), Q3 (8U); Seat Altea (5P1), Altea XL (5P1), Ibiza IV (6J5), Ibiza IV ST (6J8), Leon II (1P1), Toledo III (5P2), Mii (KF1); Škoda Oktavia (1Z3), Oktavia (1Z5), Superb (3T4), Rapid, Citigo etc.