• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FDN D5.0-.75-1-10R-CAPM15 3-seitig schneidende, einstellbare Scheibenfräser mit Kassetten für LNAT 1506 -PM-Wendeschneidplatten (18.9-25.6 mm Schnittbreitenbereich)

Artikel-Nr.: 3106925
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie TANGMILL
Produktart Scheibenfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3106925
EAN / GTIN 7291075327083
Herstellernummer 3106925
L-Nummer L23980 1606

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser ,Schneidtiefe, max. (CDX) 1.22″ ,Schneidendurchmesser (DC) 5″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 8 ,Schneidbreite max. (CWX) 1″ ,Schneidbreite min. (CWN) 3/4″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 8 ,Nabendurchmesser (DHUB) 2.56″ ,Gesamtlänge (OAL) 1-1/2″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 4

Merkmal:

  • Arbor Style: B
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 1.22″
  • Schneidendurchmesser (DC): 5″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 8
  • Schneidbreite max. (CWX): 1″
  • Schneidbreite min. (CWN): 3/4″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 8
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2.56″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): LNAT 150608-N-MM-PM
  • Gesamtlänge (OAL): 1-1/2″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 4

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TANGMILL" Alle ansehen