• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ETS D050-05-LN08-M12 Nut- und Scheibenfräser mit FLEXFIT Schnittstelle.

Artikel-Nr.: 3106817
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie FLEXFIT
Produktart Scheibenfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3106817
EAN / GTIN 7291075224139
Herstellernummer 3106817
L-Nummer L23980 731

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidendurchmesser (DC) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 8, Anzahl Schneiden (NOF) 8, Gesamtlänge (OAL) 35 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 4

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Schneidendurchmesser (DC) 50 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 8
  • Anzahl Schneiden (NOF) 8
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNET 083004-TN-N
  • Gesamtlänge (OAL) 35 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 4

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen