• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IQ845 FSYD3.0-08-1.00-R07 50°-Planfräser für quadratische Wendeschneidplatten mit 8 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3106550
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie DOVEIQMILL
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3106550
EAN / GTIN 7291075311648
Herstellernummer 3106550
L-Nummer L23980 2793

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 3.37″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 8 ,Nabendurchmesser (DHUB) 2.22″ ,Gesamtlänge (OAL) 1-3/4″

Merkmal:

  • Arbor Style: B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 3″
  • Durchmesser (DC/DCX): 3.37″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 3.37″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 8
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.18″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2.22″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): IQ845 SYHU 0704ADN
  • Gesamtlänge (OAL): 1-3/4″
  • Einstellwinkel (KAPR): 50 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "DOVEIQMILL" Alle ansehen