• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FF EWX D20-3-MMT12-04 Hochvorschub-Aufschraubfräser- Aufschraubfräser mit MULTI-MASTER-Schnittstelle für doppelseitige Wendeschneidplatten mit 6 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3105626
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie MULTI-MASTER
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3105626
EAN / GTIN 7291075316940
Herstellernummer 3105626
L-Nummer L23980 868

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18.8 mm, Durchmesser (DC/DCX) 12.6 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 0.8 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 38.8 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18.8 mm
  • Schnittstellen Merkmale T12
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 12.6 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 12.6 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 20 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Schneidenlänge max. (APMX) 0.8 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 15 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Funktionslänge (LF) 25 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H600 WXCU 040310HP
  • Gesamtlänge (OAL) 38.8 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 4.8 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR) 17 Degrees
  • Drehmoment (TQ) 0.9 Nxm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen