• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDN D250-1419-60-CALN11 3-seitig schneidende Scheibenfräser, Scheibentyp, mit Kassetten für LN 1106 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3105039
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie TANGMILL
Produktart Scheibenfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3105039
EAN / GTIN 7291075239812
Herstellernummer 3105039
L-Nummer L23980 1476

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 78 mm, Schneidendurchmesser (DC) 250 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 16, Schneidbreite max. (CWX) 19.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 14 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 16, Nabendurchmesser (DHUB) 85 mm, Gesamtlänge (OAL) 26 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 78 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 250 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 16
  • Schneidbreite max. (CWX) 19.5 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 14 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 16
  • Nabendurchmesser (DHUB) 85 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNKX 1106PN-N MM
  • Gesamtlänge (OAL) 26 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TANGMILL" Alle ansehen