• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDN D250-10-50-LN12 3-seitig schneidende Scheibenfräser, Scheibentyp, für LNET 12-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3104962
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie TANGSLOT
Produktart Scheibenfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3104962
EAN / GTIN 7291075152302
Herstellernummer 3104962
L-Nummer L23980 1453

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 87 mm, Schneidendurchmesser (DC) 250 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 26, Schneidbreite max. (CWX) 12 mm, Schneidbreite min. (CWN) 10 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 26, Nabendurchmesser (DHUB) 70 mm, Gesamtlänge (OAL) 14 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 13

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 87 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 250 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 26
  • Schneidbreite max. (CWX) 12 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 10 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 26
  • Nabendurchmesser (DHUB) 70 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNET 126504-TN
  • Gesamtlänge (OAL) 14 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 13

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TANGSLOT" Alle ansehen