• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FDN D250-1419-60R-CALN11 3-seitig schneidende Scheibenfräser, Flanschtyp mit Kassetten für tangential montierte LN 1106 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3103995
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie TANGMILL
Produktart Scheibenfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3103995
EAN / GTIN 7291075228052
Herstellernummer 3103995
L-Nummer L23980 2252

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 58 mm, Schneidendurchmesser (DC) 250 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 16, Schneidbreite max. (CWX) 19.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 14 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 16, Nabendurchmesser (DHUB) 132 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8

Merkmal:

  • Arbor Style C
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 58 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 250 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 16
  • Schneidbreite max. (CWX) 19.5 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 14 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 16
  • Nabendurchmesser (DHUB) 132 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNKX 1106PN-N MM
  • Gesamtlänge (OAL) 50 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TANGMILL" Alle ansehen