• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FDN D100-1014-27R-CALN12 3-seitig schneidende, einstellbare Scheibenfräser mit Kassetten für LNET 12-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3103988
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie TANGSLOT
Produktart Scheibenfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3103988
EAN / GTIN 7291075182477
Herstellernummer 3103988
L-Nummer L23980 2215

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 26 mm, Schneidendurchmesser (DC) 100 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 6, Schneidbreite max. (CWX) 14.6 mm, Schneidbreite min. (CWN) 10.5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 6, Nabendurchmesser (DHUB) 55 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 3

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX) 26 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 100 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 6
  • Schneidbreite max. (CWX) 14.6 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 10.5 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 6
  • Nabendurchmesser (DHUB) 55 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNET 126504-TN
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 3
  • Nutzlänge (LU) 32 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TANGSLOT" Alle ansehen