• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDN D125-1014-40-CALN12 3-seitig schneidende Scheibenfräser, Scheibentyp mit Kassetten für LNET 12 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3103983
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie TANGSLOT
Produktart Scheibenfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3103983
EAN / GTIN 7291075182590
Herstellernummer 3103983
L-Nummer L23980 2181

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 32 mm, Schneidendurchmesser (DC) 125 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 8, Schneidbreite max. (CWX) 14.6 mm, Schneidbreite min. (CWN) 10.5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 8, Nabendurchmesser (DHUB) 55 mm, Gesamtlänge (OAL) 18 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 4

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 32 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 125 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 8
  • Schneidbreite max. (CWX) 14.6 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 10.5 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 8
  • Nabendurchmesser (DHUB) 55 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNET 127708-TN
  • Gesamtlänge (OAL) 18 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 4

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TANGSLOT" Alle ansehen