• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM S-D-L190-C20-T10-C 89° konische Schäfte für auswechselbare Fräsköpfe

Artikel-Nr.: 3103650
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie MULTI-MASTER
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3103650
EAN / GTIN 7291075253566
Herstellernummer 3103650
L-Nummer L24070 46

Beschreibung

Beschreibung:

Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T10, Gesamtlänge (OAL) 190 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 15.3 mm
  • max Körperlänge (LBX) 140 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T10
  • Gesamtlänge (OAL) 190 mm
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 22830 Rev/min

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen