• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HCM D.62-A-L5.0-C.62 Multifunktionsfräser mit Kugelzahn D=.625″.

Artikel-Nr.: 3103602
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie BALLPLUS
Produktart Kopierfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3103602
EAN / GTIN 7291075266023
Herstellernummer 3103602
L-Nummer L23980 2810

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Durchmesser (DC/DCX) 5/8″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 1 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.42″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Gesamtlänge (OAL) 5.1″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round ,Nutzlänge (LU) 1.4″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 0.563″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Eckenradius (RE): 0.313″
  • Schneidendurchmesser (DC): 5/8″
  • Durchmesser (DC/DCX): 5/8″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 1
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.42″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Ausführung Frontteil: A
  • Kopflänge (LH): 1.4″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HBR D.62
  • Gesamtlänge (OAL): 5.1″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Drehmoment (TQ): 69 lbfxin
  • Nutzlänge (LU): 1.4″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "BALLPLUS" Alle ansehen