• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HCM D.50-D-L6.5-C.62 Schäfte für BALLPLUS, multifunktionelles Fräs-System.

Artikel-Nr.: 3103600
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie BALLPLUS
Produktart Kopierfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3103600
EAN / GTIN 7291075181975
Herstellernummer 3103600
L-Nummer L23980 1634

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 1 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.33″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Gesamtlänge (OAL) 6-1/2″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round ,Nutzlänge (LU) 2.4″

Merkmal:

  • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA): 1.5 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Eckenradius (RE): 1/4″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1/2″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 1
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.33″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Ausführung Frontteil: D
  • Kopflänge (LH): 2.4″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HBR D.50-QF
  • Gesamtlänge (OAL): 6-1/2″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Drehmoment (TQ): 53 lbfxin
  • Nutzlänge (LU): 2.4″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "BALLPLUS" Alle ansehen