• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM S-D-L7.50-C.750-T10 89° konische Schäfte für auswechselbare Fräsköpfe

Artikel-Nr.: 3103199
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie MULTI-MASTER

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3103199
EAN / GTIN 7291075253450
Herstellernummer 3103199
L-Nummer L24070 442

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aufnahmen für modulare Fräsköpfe
  • Körperlänge (LB): 2.95″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): T10
  • Gesamtlänge (OAL): 7-1/2″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 0.602″
  • Körperlänge (LB): 2.95″
  • max Körperlänge (LBX): 3.15″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): T10
  • Gesamtlänge (OAL): 7-1/2″
  • Eintauchwinkel max. (RPMX): 15780 Rev/min

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen