• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM S-D-L6.50-C.625-T08-C 89° konische Schäfte für auswechselbare Fräsköpfe

Artikel-Nr.: 3103098
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie MULTI-MASTER

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3103098
EAN / GTIN 7291075253429
Herstellernummer 3103098
L-Nummer L24070 404

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aufnahmen für modulare Fräsköpfe
  • Körperlänge (LB): 3.44″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): T08
  • Gesamtlänge (OAL): 6-1/2″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 0.48″
  • Körperlänge (LB): 3.44″
  • max Körperlänge (LBX): 3-1/2″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): T08
  • Gesamtlänge (OAL): 6-1/2″
  • Eintauchwinkel max. (RPMX): 29000 Rev/min

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen