• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FDN D4.0-0.38-08-R06 3-seitig scheidender Scheibenfräser, Flanschtyp

Artikel-Nr.: 3100872
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie HELIQUAD
Produktart Scheibenfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3100872
EAN / GTIN 7291075099027
Herstellernummer 3100872
L-Nummer L23980 2765

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser ,Schneidtiefe, max. (CDX) 1.11″ ,Schneidendurchmesser (DC) 4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 16 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.37″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 16 ,Nabendurchmesser (DHUB) 2.16″ ,Gesamtlänge (OAL) 1.57″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8

Merkmal:

  • Arbor Style: B
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 1.11″
  • Schneidendurchmesser (DC): 4″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 16
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.37″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 16
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2.16″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): XOMT 060204-HQ
  • Gesamtlänge (OAL): 1.57″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 8
  • Nutzlänge (LU): 1.17″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIQUAD" Alle ansehen