• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FDN D250-20-60-R12 3-seitig scheidender Scheibenfräser, Flanschtyp

Artikel-Nr.: 3100781
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie HELIQUAD
Produktart Scheibenfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3100781
EAN / GTIN 7291075096033
Herstellernummer 3100781
L-Nummer L23980 2907

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 60 mm, Schneidendurchmesser (DC) 250 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 18, Schneidenlänge max. (APMX) 20 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 22, Nabendurchmesser (DHUB) 130 mm, Gesamtlänge (OAL) 63 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 9

Merkmal:

  • Arbor Style C
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 60 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 250 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 18
  • Schneidenlänge max. (APMX) 20 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 22
  • Nabendurchmesser (DHUB) 130 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) QDMT 1205PDN-RM
  • Gesamtlänge (OAL) 63 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 9
  • Nutzlänge (LU) 50 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIQUAD" Alle ansehen