• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

F75A D3.00-1.00-M 75°-Planfräser mit HM90 AD -1505 Einsätzen

Artikel-Nr.: 3100256
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie HELIMILL
Produktart Planfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3100256
EAN / GTIN 7291075090062
Herstellernummer 3100256
L-Nummer L23980 2030

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 3″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 5 ,Nabendurchmesser (DHUB) 2.17″ ,Gesamtlänge (OAL) 1-3/4″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Schneidendurchmesser (DC): 3″
  • Durchmesser (DC/DCX): 3″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 5
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.27″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2.17″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ADCR 1505PDFR
  • Gesamtlänge (OAL): 1-3/4″
  • Einstellwinkel (KAPR): 75 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIMILL" Alle ansehen