{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Nenn-Spann-⌀ d | 4,5 mm | |
| Aufnahme | ER 32 | |
| Norm | ISO 15488-A | |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 10 µm | |
| Typ | 4537 E | |
| Außen-⌀ D | 32,7 mm | |
| Gesamtlänge L | 40 mm | |
| Produktart | Spannzange |
| Artikelnummer | 309414 4,5 | |
| EAN / GTIN | 2050001765888 | |
| Herstellernummer | 13826010450 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |