{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Spannbereich | 2,5 mm - 16 mm | |
| Aufnahme | HSK-A 63 | |
| Form | A | |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 15000 min-1 | |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 50 µm | |
| maximales Anzugsdrehmoment Md max | ≤ 14 Nm | |
| Bauart | schlank | |
| Auskraglänge A-Maß | 104 mm | |
| Außen-⌀ D | 50 mm | |
| Ersatz-Torx®-Spannschlüssel Nr. 625220 | TX25 | |
| Produktart | Kurzbohrfutter |
| Artikelnummer | 307765 2,5-16 | |
| EAN / GTIN | 4045197932006 | |
| Herstellernummer | 307765 2,5-16 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |