• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rückschlagfreie Aluminium-Schonhämmer, auswechselbare Einsätze Stiele aus Hickory-Holz (USA), FSC zertifiziert Rückschlagdämpfung durch Gewichte im Hammerkopf - für satte präzise Schläge - für schonende Schläge bei Montagearbeiten

Artikel-Nr.: 306.40 Al
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Hammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 306.40 Al
EAN / GTIN 7610733266920
Herstellernummer PB 306.40 Al

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aluminium-Schonhammer, rückschlagfrei
  • für schonende Schläge bei Montagearbeiten, Blechbearbeitung, Richtarbeiten usw.
  • Einsätze aus Aluminium, einfach und schnell auswechselbar, schont Budget und Umwelt
  • Stiel aus FSC® zertifiziertem Hickory Holz, griffig, robust und dauerhaft
  • mit Spezialkeil und Schwerspannstift sicher im Stielrohr befestigt, trotzdem leicht auswechselbar
  • Rückschlagdämpfung durch Gewichte im Hammerkopf, für satte präzise Schläge ohne Rückprall
  • beim Arbeiten mit Schlagwerkzeugen Sicherheitsvorschriften beachten: www.pbst.ch/safe

Merkmal:

  • Durchmesser: 40 mm
  • Ganze Länge Hammer: 380 mm
  • Hammerkopflänge: 121 mm
  • Zuordnung Stiel zu Hammergrösse: 6