Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

ER-Spannzangenfutter Mini schlank, HSK-A 100 A = 100, für ER-Spannzangen-Größe: 11

Artikel-Nr.: 305721 11

Variante und Stückzahl wählen

für ER-Spannzangen-Größe Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Aufnahme-Norm: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Form: A
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 1-7 mm
Aufnahme HSK-A 100 A = 100
Aufnahme-Norm DIN 69893; ISO 12164-1
Form A
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC
Auskraglänge A-Maß 100 mm
Außen-⌀ D 16 mm
Nutzlänge LN 51 mm
Ersatz-ER-Mini-Mutter Nr. 309650 11
Balluffchip-Bohrung ja
Produktart Spannzangenfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 305721 11
Herstellernummer 305721 11
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
  • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
  • Durchgang aufgebohrt (= ER11).
  • HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

Lieferumfang:

Inklusive High-Speed ER-Mini-Mutter feingewuchtet (G2,5 / 25000 min-1).

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, ER-Spannzangen Nr. 308881309430, ER-Spannschlüssel Mini Nr. 309740.