• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Kraftspannfutter mit Sicherungsfunktion, HSK-A 63, ⌀ D1: 20mm

Artikel-Nr.: 305550 20
Rabatt
382,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.05.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 5
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 20 mm
Aufnahme HSK-A 63
Aufnahme-Norm ISO 12164-1; DIN 69893
Form A
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 5 µm
Zerspanungsstrategie HPC
Auskraglänge A-Maß 86 mm
Spannzangenaußen-⌀ D 50 mm
Spannkraft bis 900 Nm
passender Hakenschlüssel Nr. 628400 45/50
Produktart Kraftspannfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 305550 20
EAN / GTIN 4062406250454
Herstellernummer 305550 20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
  • Sehr hohe Spannkraft steigert die Standzeit und verbessert die Oberfläche.
  • Zentrische Werkzeugspannung mit optimaler Rundlaufgenauigkeit.
  • Integrierte Längeneinstellschraube.
  • Innere Kühlmittelzufuhr.

Vorteil:

Schnelle und einfache Sicherung gegen Herausziehen des Fräsers über die HB (Weldon)-Fläche. Formschlüssige Verbindung zwischen Fräser und Aufnahme. Kompakte, schwingungsoptimierte Kontur.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft und HB-Fläche. Bestens geeignet für schwere Zerspanung (HPC, TPC).

Lieferumfang:

Inklusive Spannmutter.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft und HB-Flächen in Zerspanungsmaschinen.
  • Gespanntes Werkzeug muss eine Toleranz von h6 aufweisen, frei von Beschädigungen und Kratzer sein und Mindestlänge entsprechend der Technischen Daten aufweisen.
  • Für schwere Zerspanung (HPC, TPC) geeignet.
  • Nur Spannen, wenn Spannmittel auf Montagevorrichtung montiert und Werkzeug eingesetzt ist.
  • Nur in Zerspanungsmaschine verwenden, wenn benötigte Spannung erreicht ist.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Nur in einem abgeschlossenen System ohne Zugriff von außen verwenden.
  • Nur entsprechend der technischen Daten verwenden.
  • Nach Kollision mit anderen Gegenständen, erst nach vollständiger Prüfung wiederverwenden.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine Werkstücke spannen.
  • Nicht mit Hammer bearbeiten.
  • Werkzeug nicht spannen, wenn Spannmittel in Maschine montiert ist.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten und Modifizierungen tätigen.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.