• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grundelement, Backenbreite 80

Artikel-Nr.: 304816
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 304816
EAN / GTIN 4020772304812
Herstellernummer 304816
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Grundelement, Backenbreite 80 mm.

Bohrungsabstand 40 mm.
Gehärtet 60 HRC, mit Verzahnung 1 mm.
Passend für AMF-Rastersystem: Raster 40 mm, M12, ø16 F7.

Merkmal:

  • Größe: 80-700-040
  • Länge: 700 mm
  • Spannkraft: 15 kN
  • Gewicht: 22,1 Kg
  • Größe: 80-700-040
  • A: 700
  • B: 90
  • C: 60
  • D: 400
  • ØE F7: 16
  • F: 13
  • ØG: 13
  • H: 12,5
  • H1: 12,5
  • ØI: 19
  • K: 150
  • L: 30
  • N H7: 18
  • R: 40
  • S: 58
  • T: 101