• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grundelement, Backenbreite 80

Artikel-Nr.: 304782
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 304782
EAN / GTIN 4020772304782
Herstellernummer 304782
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Grundelement, Backenbreite 80 mm.

Bohrungsabstand 50 mm.
Gehärtet 60 HRC, mit Verzahnung 1 mm.
Passend für AMF-Rastersystem: Raster 50 mm, M16, ø22 F7.

Merkmal:

  • Größe: 80-500-050
  • Länge: 500 mm
  • Spannkraft: 15 kN
  • Gewicht: 15,5 Kg
  • Größe: 80-500-050
  • A: 500
  • B: 90
  • C: 60
  • D: 350
  • ØE F7: 22
  • F: 13
  • ØG: 17
  • H: 17
  • H1: 17
  • ØI: 25
  • K: 75
  • L: 25
  • N H7: 18
  • R: 50
  • S: 68
  • T: 16