• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nachrüst-Traverse mit nivello 0,93 m für GFK-Leitern mit Holmhöhe 73 mm

Artikel-Nr.: 30387
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Artikelnummer 30387
EAN / GTIN 4031405303874
Herstellernummer 030387
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

Nachrüst-Traverse mit nivello 0,93 m für GFK-Leitern mit Holmhöhe 73 mm

  • Erhöht die Sicherheit und reduziert das Risiko von Stürzen und Unfällen
  • Einfaches Nachrüsten an bestehenden Leitern für einen stabileren Stand
  • Inkl. Befestigungsmaterial

Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

  • Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
  • Unternehmenszertifizierung: EN 1090
  • Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
  • Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
  • Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
  • Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
  • Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
  • Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
  • Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
  • Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
  • Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
  • Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Merkmal:

  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Material: GFK
  • Höhe: 155 mm
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Holmhöhe: 73 mm
  • Traversenbreite: 930 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Länge: 930 mm
  • Breite: 110 mm