Kurzbohrfutter Form AD, BT 40, Spannbereich: 0,5-13mm

Artikel-Nr.: 303171 0,5-13
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spannbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Form: AD
  • Innenkühlung: ja, mit max. 50 bar
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 20

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannbereich 0,5 mm - 13 mm
Aufnahme BT 40
Aufnahme-Norm ISO 7388-2; JIS B6339
Form AD
Innenkühlung ja, mit max. 50 bar
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 20 µm
maximales Anzugsdrehmoment Md max ≤ 14 Nm
Auskraglänge A-Maß 92 mm
Außen-⌀ D 43 mm
Ersatz-Torx®-Spannschlüssel Nr. 625220 TX25
Produktart Kurzbohrfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 303171 0,5-13
EAN / GTIN 4045197937957
Herstellernummer 303171 0,5-13
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Für Rechts- und Linkslauf.
Rundlaufgenauigkeit ≤ 20 µm.
  • Schlanke Bauweise.
  • Gezielte Kühlmittelübergabe auf Werkzeuge mit IK.
  • Optimale Haltemomente am Werkzeug.

Mit Innenkühlung bis max. 50 bar.

Lieferumfang:

Inklusive Spannschlüssel.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Gerät zum Spannen von zylindrischen Werkzeugschäften in Maschinenspindeln verwenden.
  • Gerät ist ausschließlich für Rechts- und Linkslauf bestimmt.
  • Spannbereich: 0,3 mm bis 16 mm.
  • Maximale Drehzahl: 25.000 min-1.

Sachwidriger Einsatz
  • Spannen von konischen Schäften.
  • Spannen von Vierkant- oder ähnlichen Schäften.
  • Spannen von beschädigten Schäften.
  • Überschreiten von maximalem Anzugsmoment (15 Nm).
  • Überschreiten von maximaler Drehzahl (25.000 min-1).
  • Verwenden von Verlängerungen oder Anzugshilfen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte