• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ TORX Bit-Steckschlüssel (Z-Serie) T50

Artikel-Nr.: 3025Z-50 T50
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3025Z-50 T50
EAN / GTIN 4991644037353
Herstellernummer 3025Z-50 T50
L-Nummer L60050 6546
Hersteller/verantwortliche Person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Länge: 50 mm
  • Dimension D2: 17 mm
  • Höhe: 23,5 mm
  • Antrieb: 3/8″
  • Innenvierkant
  • T50
  • Aussentorx
  • Oberfläche: verchromt + zinkphosphatiert
  • Material: Chrom Molybdän + Spezial Bitstahl