• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nylon-Schlageinsatz Ø 40 mm

Artikel-Nr.: 30204021
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 30204021
EAN / GTIN 4021176021084
Herstellernummer 30204021
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der weiße Schlageinsatz Nylon mit einer Härte von Shore 85D ist ein sehr harter, langlebiger Einsatz mit einer sehr hohen Festigkeit. Anwendung findet der Schlageinsatz aus Nylon in Gießereien, im Formenbau, in der Kfz-Reparatur, beim Straßenbau und in der Schwerindustrie. Die Schlageinsätze sind in den Größen D30 bis D125 erhältlich.
  • Öl- und fettbeständig
  • Kein Absplittern

Merkmal:

  • Material: Nylon
  • Durchmesser des Schlageinsatzes [mm]: 40 mm
  • Shore Härte: 85

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb