Anzugsschraube für Verlängerung 45 mm, für Dorn-⌀ D1: 16mm

Artikel-Nr.: 301107 16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Dorn-⌀ D1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Dorn-⌀ D1 16 mm
Gewindegröße M8
Länge 75 mm
Festigkeit 12.9
Produktart Schraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 301107 16
EAN / GTIN 4045197779328
Herstellernummer 301107 16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Passend für:

Nr. 301105 Messerkopfverlängerung kurz.